Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 123860 Handsäge 16 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 123860 Handsäge 16 cm Schwarz, Orange
Fiskars 123860 Handsäge 16 cm Schwarz, Orange
Fiskars 123860 Handsäge 16 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17737545
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     123860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Das Blatt der neuen Fiskars Xtract™ Handsäge ist im Griff versenkbar. Durch den integrierten Gürtel-Clip kann die Säge sicher und bequem transportiert werden. Die Zugzahnung ermöglicht ein schnelles, effizientes Sägen.

Durch das ergonomische Design, den Fingerschutz und die rutschfeste Oberfläche des Griffs liegt die Säge gut in der Hand und ermöglicht ein sicheres und effizientes Sägen.

Die neue Xtract™ Handsäge ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: als große und kleine Handsäge zum Schneiden von Bäumen und Sträuchern sowie als Handsäge mit feiner Zahnung zum Schneiden von Holzleisten.

- Feinzahnung zum sauberen Schneiden von Holzleisten und Holzplatten.
- Mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist.
- Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt.
- Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert.
- Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar.
- Sägeblattlänge 160 mm.
- Arbeitet auf Zug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
160 mm
Länge (mm)
223 mm
Gewicht
127 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.