Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1756 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1756 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1756 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1756 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1756 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1756 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17677280
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1756
EAN/GTIN:
     4004182017562
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Das Kassenbuch 1756 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format sorgt für eine lückenlose Buchhaltung. Das Kassenbuch ermöglicht eine problemlose Datenerfassung für das Büro oder im Alltag. Das Kassenbuch hat, unter anderem, einen DATEV-gerechten Aufbau (nach Steuerschiene 300), einen erweiterten Schreibraum und eine übersichtliche Gestaltung. Die Einträge aus dem Kassenbericht sind problemlos in die EDV übertragbar. Die Kassenbuch Vorlage beinhaltet 40 Kassenbericht Vordruck Originale mit jeweils einem selbstdurchschreibenden, gelben Durchschlag. Die Kassenbücher und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A4
Maximum Papiergröße
210 x 297 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1755
ab € 2,27*
Ähnlich
Avery
1768
ab € 11,46*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,55*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 2,21*
Ähnlich
Avery
426
ab € 7,83*
Ähnlich
Avery
1758
ab € 6,19*
Ähnlich
Avery
1226
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.