Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic DS 601 H Kühlschrank Freistehend 52 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic DS 601 H Kühlschrank Freistehend 52 l Weiß
Dometic DS 601 H Kühlschrank Freistehend 52 l Weiß
Dometic DS 601 H Kühlschrank Freistehend 52 l Weiß
Dometic DS 601 H Kühlschrank Freistehend 52 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17644650
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105203213
EAN/GTIN:
     5999024847843
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2°C und 8°C. Mit Digitalthermometer und Wertspeicher (min/max). Mit akkustischem Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist. Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter. Drei Schubladen zum Schutz vor Wärme bei geöffneter Tür. Manuelle Abtauung nahezu nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
605 mm
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
85 W
Energieverbrauch
1.05 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
494 mm
Höhe
592 mm
Gewicht
20000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
52 l
Klimaklasse
SN
Bruttokapazität Kühlschrank
53 l
Thermostat
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Zertifizierung
CE, EMC, LVD, CB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
NH3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,93*
€ 995,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,17*
€ 953,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,74*
€ 923,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,12*
€ 870,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dometic
9105203244
ab € 428,52*
Zubehör
Dometic
9105203202
ab € 702,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.