Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Nilfisk ATTIX 30 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17637433
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107407544
EAN/GTIN:
     5711145171474
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1500 W
Stromstärke
10 A
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Kabellänge
7.5 m
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
59 dB
Waschbarer Filter
Ja
Vakuum
25 kPa
Luftstrom
61.6 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 280,71*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 252,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.