| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-17530767 Herst.-Nr.: SPI710.0 EAN/GTIN: 4004005710106 |
| |
|
| | |
| - 75 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in der Farbe weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012)
- Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klapparm mit integrierter Kabelführung
- Spiegel und Rückenteil aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Rückenteil und Klapparm sind in entsprechender Spiegelfarbe pulverbeschichtet
- Befestigungsbügel aus galvanisierten Stahl mit Sechskant-Flügelmuttern für eine sichere Montage des Spiegels am Mast
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER-LNBs der Typenreihe SPS6.../SPS7.../SPS8.. und FLS99...
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Antenne | Frequenzbereich | 10.75 - 12.75 GHz | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 38.5 dBi | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |