| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-17530765 Herst.-Nr.: SPI910.0 EAN/GTIN: 4004005910315 |
| |
|
| | |
| 88 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in den Farben weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klapparm mit integrierter Kabelführung Spiegel und Rückenteil aus korrosionsbeständigem Aluminium Rückenteil und Klapparm sind in entsprechender Spiegelfarbe pulverbeschichtet Befestigungsbügel aus galvanisiertem Stahl mit Sechskant-Flügelmuttern für eine sichere Montage des Spiegels am Mast Kombinierbar mit allen SCHWAIGER-LNBs der Typenreihe SPS6.../SPS7.../SPS8.. und FLS99... Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Antenne | Frequenzbereich | 10.75 - 12.75 GHz | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 39.5 dBi | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 880 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |