Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 04.1301.0012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17424614
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1301.0012
EAN/GTIN:
     4211129057806
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf 1,2l
Das zeitlos, schlichte Design bringt einen edlen Touch in die Küche. Je nach Bedarf gibt es diesen kabellosen Wasserkocher mit einem Fassungsvermögen von 1,7 Liter oder 1,2 Liter. Beide sind mit leistungsstarken 2.400 Watt ausgestattet und ermöglichen bequemes und schnelles Erhitzen von Wasser. Hohe Sicherheit ist durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl, Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
1270 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wmf wasser-kocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1313.0011
ab € 68,93*
Zubehör
WMF
04.1316.0011
ab € 117,85*
Zubehör
WMF
04.1302.0012
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.