Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88452 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88452 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,5 dBi
DeLOCK 88452 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17397609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88452
EAN/GTIN:
     4043619884520
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
delock wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit N Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
183 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.