Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 19750-56 Reiskocher 1,8 l 700 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17376719
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     19750-56
EAN/GTIN:
     4008496781027
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Volumen (l)
1.8 l
Automatische Warmhaltung
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Dampfschale für gesundes Kochen
Ja
Deckel aus Sicherheitsglas für Überwachung des Kochprozess
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Spachtel
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.