| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-17358864 Herst.-Nr.: 764.35 EAN/GTIN: 4211125764357 |
| |
|
| | |
| Die Glasdiagnosewaage SBG21 ermittelt neben dem Gewicht Körperfett-, -Wasser, und Muskelanteil, die Knochenmasse und den Kalorienbedarf. Außerdem sorgt die BMI-Berechnung für die Einordnung des Wertes des Körpergewichts. Das große LCD-Display zeigt die Werte übersichtlich an.
Diagnosewaage mit großem LCD-Display und Multi-Anzeige • 180 kg Tragkraft
Großes LCD-Display mit Multi-Anzeige, Zifferngröße (Gewicht): 25 mm Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf, BMI Einteilung: - 0,1 % für Körperfett, -wasser und Muskelanteil - 100 g für Knochenmasse, Körpergewicht
- 180 kg Tragkraft - Mit Körperfett-Interpretation - 10 Speicherplätze - Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm - Elektroden aus gebürstetem Edelstahl - 5 Aktivitätsgrade - Abschaltautomatik / Tap-On Technik - Umstellung von kg/lb/st - Inklusive Batterien Weitere Informationen: Bildschirm | Display | LCD | | Zeichengröße | 25 mm | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 180 kg | | Maßeinheit | kg / lb | | Produktfarbe | Silber | | Body Mass Index (BMI) Messung | Ja | | Material | Glas | | Anschalt Typ | Wasserhahn | | Körperfett-Analyse | Ja | | Körperwasseranteil | Ja | | Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse | Ja | | Knochenmasse Analyse | Ja | | Gewichtsspeicher | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |