Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2002010 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 2002010 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Veloflex 2002010 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Veloflex 2002010 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Veloflex 2002010 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17355501
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002000
ab € 1,62*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.