Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2001100 selbstklebendes Etikett Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 2001100 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2001100 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2001100 selbstklebendes Etikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17355498
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.