Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP-10G-SR= Netzwerk Medienkonverter 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP-10G-SR= Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Cisco SFP-10G-SR= Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Cisco SFP-10G-SR= Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1713667
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-SR=
EAN/GTIN:
     882658167003
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
90.7 g
Management-Funktionen
Hot-Swap
Ja
Design
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
SFP
Stecker
LC/PC
Fibertyp
MMF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,79*
€ 635,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
DS-SFP-FC8G-SW=
ab € 121,45*
Zubehör
Cisco
DS-SFP-GE-T=
ab € 281,81*
Zubehör
Lanview
MO-CS851X3-3CDLM
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.