Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Gigabit SX Mini-GBIC SFP Netzwerk Medienkonverter 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Gigabit SX Mini-GBIC SFP Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Cisco Gigabit SX Mini-GBIC SFP Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Cisco Gigabit SX Mini-GBIC SFP Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Cisco Gigabit SX Mini-GBIC SFP Netzwerk Medienkonverter 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1684141
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     MGBSX1
EAN/GTIN:
     4260039342731
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Gestalten Sie Ihr Netzwerk nach Ihren Bedürfnissen

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten, indem Sie die Reichweite zwischen Ihren Switchen vergrößern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81.3 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
50 g
Design
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Fibertyp
MMF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.5 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
SF250-48HP-K9-EU
ab € 626,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.