Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO KS 510 BT Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO KS 510 BT Telekonferenz-Zubehör
AGFEO KS 510 BT Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16783921
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101271
EAN/GTIN:
     4021972012712
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Audiokonferenzen auf einer völlig neuen Ebene – mit dem KS 510 BT, einer einzigartigen tragbaren Freisprecheinrichtung, die über Bluetooth® angebunden wird. Sie können buchstäblich jeden Raum in einen Konferenzraum verwandeln und Ihr AGFEO Systemtelefon mit Bluetooth-Modul erreicht mit dem KS 510 BT eine neue Dimension.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 33 mm
Gewicht
195 g
Weitere Suchbegriffe: desktop audio konferenzsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.