Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-110S60I Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-110S60I Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus
Trendnet TFC-110S60I Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1668696
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S60I
EAN/GTIN:
     710931981186
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
Der intelligente Glasfaserkonverter TFC-110S60i kann als Einzelgerät oder in Kombination mit dem Systemgehäuse TFC-1600 verwendet werden.Dieser Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter eignet sich für Entfernungen bis zu 60km. Er ist mit einem 10/100Base-T-Port (RJ-45) und einem 100Base-FX-Port (SC) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC,CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 88 x 25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
354 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.