Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18603 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18603 Kameraausrüstung
Walimex 18603 Kameraausrüstung
Walimex 18603 Kameraausrüstung
Walimex 18603 Kameraausrüstung
Walimex 18603 Kameraausrüstung
Walimex 18603 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16492118
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18603
EAN/GTIN:
     4250234586030
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Reflektorpanel und Diffusor in einem
Das Reflektorpanel von walimex pro ist ideal zur Aufhellung von im Schatten liegenden Motivbereichen. Für eine wärmere Lichtstimmung ist die wavygoldene Bezugsfarbe ideal geeignet. Der Diffusorbezug macht das Licht diffuser und verhindert dadurch harte Schlagschatten. Die Lichtklappen ermöglichen eine genauere Lichtführung. Das Reflektorpanel ist für alle Bereiche der Fotografie geeignet.

Ideal für Outdoor- und Studiofotografie
Der Aluminiumrahmen des Reflektorpanels ist mit drei Schaumstoffgriffen ausgestattet. Auch die Griffstange ist schaumstoffgepolstert. Dadurch ist ein längeres Halten bequem möglich. Das Reflektorpanel kann auf ein kompaktes Transportmaß zerlegt werden und in seiner Transporttasche verstaut werden. Deshalb ist das Panel sowohl für die Studio- als auch für die Outdoorfotografie bzw. den mobilen Einsatz hervorragend geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1050 x 340 x 85 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3820 g
Breite
1000 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.