Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ356D Tonbandkassette 5 m Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SJ356D Tonbandkassette 5 m Transparent 1 Stück(e)
3M SJ356D Tonbandkassette 5 m Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-45897151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ356D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gehäuse-Zubehör
3M™ Dual Lock™ SJ356D ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus transparenten Polyolefin-Streifen mit wellenförmig angeordneten Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Die hervorragende Zugfestigkeit ermöglicht, unästhetische mechanische Befestigungssysteme wie beispielsweise Schrauben oder Nieten bei vielen Anwendungen zu ersetzen. Die Dual Lock™ Druckverschlüsse SJ356D bestehen aus zwei Streifen à 5 m (40 Köpfe/cm2) in einer roten Spenderbox. Sie lassen sich Hunderte Male öffnen und schließen. Klebstoff: VHB. Farbe: transluzent. Maße: 25 mm x 10 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
5 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 183,62*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 183,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 146,97*
€ 183,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 183,74*
2 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 200,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 183,62*
€ 218,5078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,85*
€ 200,9315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,36*
€ 190,8284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,05*
€ 177,3695
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 149,05* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 734,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.