Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars micro 775 0.5mm Druckbleistift 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staedtler Mars micro 775 0.5mm Druckbleistift 0,5 mm
Staedtler Mars micro 775 0.5mm Druckbleistift 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     690-410641
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     775 05
EAN/GTIN:
     4007817708279
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Braun
Schreibfarben
Schwarz
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Mine
Metall
Schreiblänge
0.5 m
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Löscher Typ
Twist-out
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
392
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,49*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,57*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,53*
€ 3,62*
2 Tage
264
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,35*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.