Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57206 10 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TESA 57206 10 m Transparent
TESA 57206 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     52NSZ-46116-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57206-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
204
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,78*
13 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,49*
1 Tag
111
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,34*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 0,50* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5846
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,28*
Ähnlich
tesa
57386-00002-00
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.