Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56223-00000-01 Klebeband 10 m Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56223-00000-01 Klebeband 10 m Aluminium Silber
TESA 56223-00000-01 Klebeband 10 m Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16473472
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56223-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448152282
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Das starke und langlebige tesa Aluminiumband für Reparaturen von metallischen Oberflächen, z.B. Fahrzeugkarosserien. Ebenfalls geeignet zum Abdichten von Dächern und Regenrinnen.

- Geeignet zum Schützen und Abdecken, Abdichten und Reparieren
- Wasser-, öl- und schmierstoffbeständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Flexibel und anschmiegsam
- Temperaturbeständig von –40°C bis +140°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber
Band-Zweck
Reparatur
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,578* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.