Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56172-00003 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 56172-00003 25 m
TESA 56172-00003 25 m
Artikel-Nr.:
     690-001694
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56172-00003-01
EAN/GTIN:
     4005800078989
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine grosse Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar.

- Sicherer und permanenter Halt
- Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
- Leicht von Hand einreissbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Länge (m)
25 m
Doppelseitig
Ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
96
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 7,57*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 7,57*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 7,70*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 7,70*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 7,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,21*
Zubehör
tesa
56171
ab € 15,55*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08124*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,649*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.