Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Rexel HD2150 Registraturlocher, 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16470607
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101234
EAN/GTIN:
     5028252156714
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Der robuste Zweifachlocher aus Metall (Heavy Duty) bietet genaues, problemloses Hochleistungsstanzen. Er besitzt ein transparentes, herausziehbares Konfettifach, das sich problemlos entleeren lässt. Ferner bietet das Gerät justierbare Einlegetiefe für verschiedene Randbreiten sowie einen langen Griff für zusätzliche Hebelkraft und geringeren Kraftaufwand. Justierbare Einlegetiefe von 9 mm bis 17 mm.

- Stabile, dauerhafte Metallausführung
- Anschlagschiene aus Metall, die Rastpositionen sind über einen Druckknopf einfach zu verstellen
- Erhöhte Hebelkraft und Hohl-Pin-Technologie für kraftsparendes Lochen
- Durchsichtiger, ausziehbarer Stanzabfallbehälter
- Verstellbare Einlegetiefe 9-17 mm
- Stanzlöcher Ø 6 mm, 80 mm Lochung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
363 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3322 g
Merkmale
Locherkapazität
150 Blätter
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
6 mm
Führungsschiene
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einstellbare Papiertiefenführung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher 150 blatt, block locher, registraturlocher rexel, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101098
ab € 37,68*
Zubehör
Rexel
2101236
ab € 27,31*
Zubehör
Rexel
2101097
ab € 13,56*
Zubehör
Rexel
2101521
ab € 309,37*
Zubehör
Rexel
2101631
ab € 51,55*
Zubehör
Rexel
2100743
ab € 8,70*
Zubehör
Rexel
2101235
ab € 219,26*
Zubehör
Rexel
20320050
ab € 9,71*
Zubehör
Rexel
20320051
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.