Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme 19" USV-Steckdosenleiste Verlängerungskabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme 19" USV-Steckdosenleiste Verlängerungskabel 2 m
ONLINE USV-Systeme 19" USV-Steckdosenleiste Verlängerungskabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1623349
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     KG10A8SCH-RACK
EAN/GTIN:
     4026908001501
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen, Netzwerkequipment usw. Sie vereinfacht die Verkabelung im 19"-Schrank und sorgt für strukturierte Installation. Besonders robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil.

-Herstellunabhängige Verwendung, bspw. auch mit APC, MGE, Powerware, etc.
-19"-Bauform (482,6 mm) bei 1 HE (Höheneinheit).
-Praktischer Haltewinkel aus Edelstahl für Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90.

verwendbar mit
ZA, XS700R, XS1000R, XS1500R, XS2000R, XRT.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Farbe
Kabelfarbe
Grau
Merkmale
Kabellänge
2 m
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 485,46*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.268,48*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 543,05*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 702,79*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 749,16*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 915,19*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 68,47*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.203,32*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.262,37*
Zubehör
Online USV
X700
ab € 300,95*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 326,74*
Zubehör
Online USV
Y800
ab € 78,55*
Zubehör
Online USV
Z1000
ab € 293,28*
Zubehör
Online USV
Z1500
ab € 336,98*
Zubehör
Online USV
Z2000
ab € 566,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.