Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 333 Anrufbeantworter 90 min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel 333 Anrufbeantworter 90 min Schwarz
Tiptel 333 Anrufbeantworter 90 min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16053431
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1068470
EAN/GTIN:
     4005579204428
Suchbegriffe:
AB
Anrufbeantworter
tiptel ab
anrufbeantworter
Der komfortable Anrufbeantworter tiptel 333 bietet eine Aufzeichnungskapazität von bis zu 90 Minuten in ausgezeichneter Qualität. Zur optimalen Bedienerführung und zur Anzeige von Funktionszuständen ist ein beleuchtetes, alphanumerisches Display für die menügeführte Bedienung integriert. Bei Anruf wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Durch modernste Flash-Memory-Technologie, die den Einsatz von Batterien überflüssig macht, und einen äußerst geringen Stromverbrauch (weniger als 1 W) im Ruhezustand trägt der tiptel 333 zum Umweltschutz bei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Aufnahmezeit
90 min
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 50 x 210 mm
Gewicht
80 g
Energie
Energiebedarf
100-240 V, 50/60 Hz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: anrufbeantworter 4 ansagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.