Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vis-à-vis Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Vis-à-vis Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Hama Vis-à-vis Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Hama Vis-à-vis Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16025597
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108853
EAN/GTIN:
     4047443149435
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • zum Anschluss mehrerer elektrischer Verbraucher
    - 2-poliger, beleuchteter Schalter
    - Schalterplatzierung gegenüber dem Kabeleingang, erleichtert die Bedienung auch an schwerzugänglichen Orten wie z.B. hinter Schränken oder TV-Geräten
    - Steckdosen 45° gedreht
    - mit praktischer Kabelaufnahme zum Aufwickeln des Kabels bei Nichtgebrauch
    - mit Kindersicherung
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.