Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER1421 Haarschneider/-schermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER1421 Haarschneider/-schermaschine
Panasonic ER1421 Haarschneider/-schermaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15982936
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER1421
EAN/GTIN:
     5025232502387
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Viel Power und dennoch extrem leicht: Nur 150g! Damit gelingt jeder Haarschnitt im Handumdrehen. Das Schermesser der ER-1421 ist mit diamantähnlichem Karbon und Titan beschichtet und verfügt über einen Schneidewinkel von 45°. Hartbeschichtete Klingen für einen dauerhaft scharfen Schnitt. Dies verleiht der Maschine einen rasiermesserscharfen Schnitt und lang anhaltende Messerschärfe. Technische Daten: - Akku-/Netzbetrieb - Automatische Spannungsanpassung - Ergonomisch geschwungener Gerätekörper - Extrem verschleißfestes Schermesser mit diamantähnlicher - Karbonfaser-/Titan-Beschichtung und 45° Schneidewinkel - Scherkopfbreite 40mm - 3 Kammaufsätze für 6 Schnittlängen: 3-6mm, 9-12mm, 15-18mm - 1 Stunde Ladezeit für ca. 80 Minuten kabellosen Betrieb - Ni-MH Akku (Nickel-Metallhydrid). Praktisch kein "Memory-Effect" mehr - Ladestation, Kammablage, Öl, Reinigungsbürste - Gewicht: 150g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
6
Schnittbreite
40 mm
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Betriebsdauer
80 min
Wiederaufladbar
Ja
Ladezeit
1 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.