Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
WMF 1.0L Karaffe 1 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15963632
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.1770.6040
EAN/GTIN:
     4000530643599
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Stilvolles servieren kann so einfach sein: Zum Beispiel mit den zur Kollektion Basic zählenden Wasserkaraffen im modernen Design und in durchdachter Technik. Der praktische CloseUp-Verschluss macht das Eingießen mittels Kippmechanismus zum Kinderspiel. Ein integriertes Sieb hält dabei Eiswürfel und Fruchtstücke zurück. In verschiedenen Größen, von 0,75 bis 1,5 Liter Inhalt, mit und ohne Griff sowie mit passenden Wassergläsern, sind die Karaffen für jeden Anlass und jedes Bedürfnis die perfekten Begleiter. Zur Kollektion Basic gehören Wasserkaraffen mit praktischem CloseUp-Verschluss aus dem Kreativbüro Köhler & Wilms. Der Kippmechanismus öffnet und schließt beim Eingießen automatisch, und ein integriertes Sieb hält Eiswürfel und Fruchtstücke zurück. Die Glaskaraffen mit passenden Wassergläsern gibt es in drei verschiedenen Größen für 0,75 bis 1,5 Liter Inhalt, mit und ohne Griff sowie in der edlen Variante aus poliertem Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10. Alle Karaffen lassen sich in der Spülmaschine reinigen und passen bis 1,0l Größe in die Getränkefächer handelsüblicher Kühlschränke. Wer sein Wasser auf dem Tisch kühlen möchte, stellt die Karaffen in spezielle Kühlringe, die WMF für die Kollektion Basic entwickelt hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.