Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI085 Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI085 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI085 Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15954894
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI085PA
EAN/GTIN:
     4004005085716
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 85cm Reflektor aus Aluminium pulverbeschichtet, komplett vormontiert, AZ/EL-Halterung aus Stahl (pulverbeschichtet) mit beidseitiger Skala zum Ablesen der Elevations-Einstellung und klappbarem Feedhalter Arm
    - Mast- und Rückenhalter aus Stahl pulverbeschichtet in Spiegelfarbe
    - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Druckguss-Aluminium
    - Doppel-LNB Träger aus Stahl, pulverbeschichtet in Spiegelfarbe mit integrierter Kabelführung
    - Vormontierte Masthalterung mit 2 Überwurfbügeln
    - Geeignete Multifeedhalterung UHA 100X/104X/104S
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Antenne
Frequenzbereich
10.70 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.