Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Leifheit Dusty Elektrostatischer Staubwedel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15954672
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41524
EAN/GTIN:
     4006501415240
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Staubmagnet
Perfekt, um Spinnweben, Staub und Schmutz aus jedem Winkel herauszuholen: der Staubbesen Dusty von Leifheit. Denn wer diesen praktischen Helfer kauft, der kann dank seiner speziellen Dreiecksform Verunreinigungen selbst aus verwinkelten Ecken mühelos entfernen. Auch hinter Gardinenstangen kann der Dreiecksbesen dank seines Designs gründlich reinigen. Um hohe Stellen mühelos zu erreichen, kann an dem kompakten Besen einfach ein langer Teleskopstiel befestigt werden. Denn er ist mit dem Leifheit Click-System ausgestattet und somit kompatibel mit allen Click-System-Stielen. Besonders praktisch ist, dass sich der Staubbesen Dusty schnell und völlig unkompliziert wieder reinigen lässt. Einfach unter fließendem Wasser abspülen, trocknen lassen und fertig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrostatischer Staubwedel
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Materiallgriff
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
312 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.