Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicol VSX1800 Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicol VSX1800 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Unicol VSX1800 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15947724
Hersteller:
     Unicol
Herst.-Nr.:
     VSX1800
EAN/GTIN:
     k.A.
VS1000®-Serie Ständer für LCD-/LED-/Plasma-Flachbildschirme.

- Höhe bis Bildschirmmitte max. 171cm (voll höhenverstellbar).
- Bildschirmhalterung inklusive.
- für Flachbildschirme bis 80kg.
- robust .
- vielseitig einsetzbar.
- optionale Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. Glasplattform, verschließbares Videogehäuse.
- erhältlich als Landscape- oder Portraitversion.
- einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1710 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Befestigungstyp
Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,09*
€ 608,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.