Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00010610 Fotoalbum Grün 300 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00010610 Fotoalbum Grün 300 Blätter
Hama 00010610 Fotoalbum Grün 300 Blätter
Hama 00010610 Fotoalbum Grün 300 Blätter
Hama 00010610 Fotoalbum Grün 300 Blätter
Hama 00010610 Fotoalbum Grün 300 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15769930
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00010610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum Archivieren von Fotos
    - Einband aus unifarbenem Strukturpapier
    - Ausstanzung auf dem Cover zur persönlichen Gestaltung oder für ein eigenes Foto
    - hochwertige Aufmachung durch Spiralbindung
    - Spirale ist exakt an Albumgröße angepasst, damit das Album nicht aufklafft
    - Spiralverschluss in der Albeninnenseite vermeidet Herausfallen der Albumblätter und verhindert Verletzungen
    - mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier

    Verbraucherhinweis:
    Klebemittel zum sorgfältigen Einkleben der Fotos nicht vergessen, z. B. Fotoecken, Fototapes, und Fotoleim.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
300 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 13,57*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 15,11*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 10,78*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 6,80*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00009787
ab € 7,04*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 5,24*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 4,99*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 10,42*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 9,64*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 9,61*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 10,57*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.