Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Point 60 Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Point 60 Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Topstar Point 60 Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15691229
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160G20
EAN/GTIN:
     4014296541730
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1090 mm
Sitzhöhe (min.)
400 mm
Sitzhöhe (max.)
520 mm
Höhe (min)
970 mm
Lehnenhöhe
570 mm
Sitzbreite
460 mm
Sitztiefe
460 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,36*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,78*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.