Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S85QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S85QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Televes S85QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659890
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S85QSD-Z
EAN/GTIN:
     8424450146408
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multifeed-Antenne
Die Referenz im SAT-EMPFANG Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewährleisten Ihnen ein Höchstmaβ an Funktionalität bei der Installation. Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions-bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer. - Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter. - Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm. - Rückenteil vormontiert. - Sehr stabile Ausführung. - Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert. - Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik). - Schrauben aus Edelstahl (Inox). - TÜV geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
9300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Preisner
SPAHA48900
ab € 90,76*
Zubehör
Preisner
SPAZ48
ab € 43,33*
Zubehör
Preisner
244001
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.