Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro ASP 85 R Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro ASP 85 R Satellitenantenne Rot
Astro ASP 85 R Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15576546
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00300850
EAN/GTIN:
     4026187740245
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Premium Offset-Parabolantenne, einfache Montage, Spiegel Reflektor aus pulverbeschichtetem Aluminium, Halterung für das Speisesystem einsteckbar, 40 mm Alu Speisesystem-Aufnahme, Rückenteilmaterial aus verzinktem Stahl mit Kunststoffverbindungen, zu den Spiegeln passen die Speisesysteme der ACX-Serie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.