Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MIC 0600 6.0m SB Audio-Kabel 6 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay MIC 0600 6.0m SB Audio-Kabel 6 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber
Goobay MIC 0600 6.0m SB Audio-Kabel 6 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15573984
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27445
EAN/GTIN:
     4040849274459
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Mikrofon-Anschlusskabel
6,35mm Klinkenst. > 3-pol. XLR-Kupplung

- symmetrisch
- low-noise

Farbe: schwarz
Länge:6m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.