Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 860.M Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15405351
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 860.M
EAN/GTIN:
     4988371022837
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
PATENTIERTES MILCHAUFSCHÄUMSYSTEM
Das von De’Longhi patentierte automatische Milchaufschäumsystem, bereitet auf Knopfdruck köstlichen Cappuccino und Latte Macchiato. Nach dem Gebrauch kann der Milchbehälter optimal im Kühlschrank verstaut werden.

ENERGIESPARFUNKTION
Maximale Energieersparnis dank Stand-by.

PROFESSIONELLER SIEBTRÄGER
Der neue Crema Siebträger kann sowohl mit Kaffeepulver als auch mit E.S.E. Pads für 1 oder 2 Tassen verwendet werden.

TASSENWÄRMER
Separater Knopf für die Aktivierung des Tassenwärmers. So haben Sie vorgewärmte Tassen stets griffbereit.

MILCHAUFSCHÄUMDÜSE

Zusätzliche traditionelle Milchaufschäumdüse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
6800 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A+
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Milchtank
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.