Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Digitus Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-2730
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-2
EAN/GTIN:
     4016032170495
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Einfache Installation

- Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19“)-Schrank

Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19“)-Schrank. Die Konstruktion aus robustem Stahlblech bietet eine flexible und optimale Lösung zur strukturierten Verkabelung. Im Lieferumfang befinden sich 10 Kabelführungsringe sowie das benötigte Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
73269098
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Paketgewicht
916.667 g
Verpackungsvolumen
2240 cm³
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,09*
€ 21,98*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,21*
€ 22,00*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 16,36*
€ 22,16*
5 Tage
102
pro Paket
€ 9,90*
ab € 17,08*
€ 23,08*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 24,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.