Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro ASP 78 W Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro ASP 78 W Satellitenantenne Weiß
Astro ASP 78 W Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14850233
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00300783
EAN/GTIN:
     4026187002428
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • Hersteller-Typbezeichnung: ASP 78 W
    - Kurzbeschreibung: Offset-Parabolantenne, 78 cm, weiß, Aluminium, 40 mm Aufnahme für LNC
    - ausführl. Beschreibung: Offset-Parabolantenne, 78 cm, weiß, Aluminium, 40 mm Aufnahme für LNC
    - Herstellername: ASTRO
    - Artikelmerkmale nach ETIM
    - Art des Speisesystems/LNB: ohne
    - Bauart: offset
    - Durchmesser/Kantenlänge: 74 cm
    - Farbe: weiß
    - Werkstoff Spiegel: Aluminium
    - Mit Masthalterung: ja
    - Mit Systemhalterung: ja
    - Multifeedtauglich: ja
    - Tragarm komplett vormontiert: ja
    - Feed-Aufnahme: 40 mm
    - Werkstoff Halterung: Stahl
    - Rauschmaß: -
    - Verstärkung: -
    - Schutzart (IP): -
    - Bestell- und Preisinformationen
    - Bestelleinheit: St.
    - Verpackungsmenge: 1
    - Mindestbestellmenge: 1
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
780 mm
Breite
780 mm
Höhe
780 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.