Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, HDMI-DP DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, HDMI-DP DisplayPort Weiß
LogiLink 2m, HDMI-DP DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14824647
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0055
EAN/GTIN:
     4052792002362
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Produktinformationen "Kabel DisplayPort auf HDMI, 2m, weiß" von LogiLink Das elegante DisplayPort auf HDMI Kabel von LogiLink ist geeignet um z.B. ihren Computer mit einem HDMI Endgerät zu verbinden. Vergoldete Kontakte. Die maxibale Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel (Full HD).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DisplayPort
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.