Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 121-9TK400501 Herst.-Nr.: 420501 EAN/GTIN: 7310791004945 |
| |
|
| | |
| Bieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit frischem Duft, die für alle Hauttypen geeignet ist. Tork milde Flüssigseife ist beim Händewaschen sanft zur Haut, spendet ihr Feuchtigkeit und hilft ihr, sich zu regenerieren. Das Gel kann in Kombination mit den benutzerfreundlichen Tork Spendern für Flüssig- und Sprayseife verwendet werden, die Ihren Gästen optimale Händehygiene bieten. - Reichhaltiger, feuchtigkeitsspendender Schaum mit frischem Duft, der die Haut mit Nährstoffen versorgt - Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet, das für hohe Umweltschutzstandards steht - Das schnelle und einfache Austauschen des Flakons wird durch das „Easy-to-use"-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt. - Versiegelter Flakon mit Einwegpumpe sorgt für eine gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontamination - In sichzusammenfallenderFlakon reduziertdas Abfallvolumen Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel | Merkmale | Zweck | Haut | | Typ | Flüssigseife | | Hautpflegende Wirkung | Feuchtigkeitsspendend, Nährend | | Perlglanzmittel | Ja | | Produktfarbe | Gelb | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 1000 ml | | Verpackungsbreite | 92 mm | | Verpackungstiefe | 92 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm | | Paketgewicht | 1076 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 121 | | | | 6 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 6,14667* | € 7,99334* | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 8,01334* | € 10,30334* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 9,17167* | € 11,75167* | | | | | | | | 6 | | pro Flasche | € 4,00* | ab € 5,875* | € 12,24834* | | | | | | | | 6 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 9,635* | € 12,255* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 47,96004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|