Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-148376 Herst.-Nr.: 4-751049 EAN/GTIN: 4004764017607 |
| |
|
| | |
| Gestalten und dekorieren auf glatten Untergründen - dafür sind die edding Glanzlack-Marker optimal. Dieser Glanzlack-Marker mit seiner bis zu 2 mm breiten Spitze ist dabei der feinsinnige Gegenpart zum edding 750, dessen Spitze für großzügigeres, flächiges Gestalten unschlagbar ist. Mit der zarteren Spitze des Glanzlack-Markers können Sie detaillierte Schriftzüge und Dekorationen, zum Beispiel auf Glasflaschen, Christbaumkugeln, Keksdosen oder Aufbewahrungsboxen aufbringen. Seine lackartig deckende Tinte deckt und hält perfekt. Der Glanzlack-Marker ist in strahlenden Farben erhältlich. Für noch detailliertere Gestaltungsideen ist der sehr feine edding 780 Glanzlack-Marker gedacht. Der edding 751 Glanzlack-Marker ist mit einer 1-2mm breiten Rundspitze ausgestattet. Die Anwendung ist unkompliziert: Kräftig schütteln, Kappe abnehmen, die Spitze auf ein Testpapier aufsetzen und vorsichtig auf- und abpumpen, bis sich die Spitze mit Tinte füllt, dann losschreiben! Das Arbeiten mit diesem Stift ist durch die geruchsarme Tinte angenehm. Zudem ist sie wasser-, abrieb-, licht- und hitzebeständig. Die Spitze des Glanzlack-Markers ist austauschbar. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Weiß | | Produktfarbe | Weiß | | Strichbreite (min) | 1 mm | | Strichbreite (max) | 2 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Lackstift, Pigmentmarker, lackmarker edding weiß, holzmarker, edding holzmarker |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,76* | € 2,70* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,86* | € 2,86* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,23* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,90* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|