Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2209100 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex 2209100 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Veloflex 2209100 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     1375-126196803
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2209100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
57 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,36*
€ 9,80*
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 9,99*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 11,67*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 8,13*
€ 13,09*
11 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,23*
€ 18,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2209000
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.