Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced wiper 415 Papiertuch


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Tork Advanced wiper 415 Papiertuch
Tork Advanced wiper 415 Papiertuch
Artikel-Nr.:
     9428-32130034
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
165000 mm
Höhe
350 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
2820 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl
470
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Box
€ 5,00*
ab € 56,40*
€ 73,13*
pro Box
€ 4,19*
ab € 53,65*
€ 73,14*
12 Tage
unbekannt
pro Box
€ 9,95*
ab € 58,86*
€ 76,17*
15 Tage
unbekannt
pro Box
€ 6,90*
ab € 60,12*
€ 77,83*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 64,26*
€ 83,15*
Menge:  Box  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,13*
€ 87,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 72,49*
€ 86,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 69,84*
€ 83,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Box
1 Box enthält 6 Rollen (ab € 9,40* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,26*
Zubehör
Tork
659008
ab € 48,17*
Zubehör
Tork
559000
ab € 35,01*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.