Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Selbstklebefolie glänzend 15 m x 40 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HERMA Selbstklebefolie glänzend 15 m x 40 cm
HERMA Selbstklebefolie glänzend 15 m x 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-147333
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4008705070157
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Breite
4000 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 0,586* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,46*
€ 14,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.