Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Selbstklebefolie glänzend 5 m x 40 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HERMA Selbstklebefolie glänzend 5 m x 40 cm
HERMA Selbstklebefolie glänzend 5 m x 40 cm
HERMA Selbstklebefolie glänzend 5 m x 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-147331
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Breite
4000 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.