Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pocket Memo Weiß
Philips Pocket Memo Weiß
Philips Pocket Memo Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14729575
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0488/00B
EAN/GTIN:
     609585906419
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät analog minikassette
diktier gerät
Einfach intelligenter arbeiten mit Diktierlösungen von Philips

Mobilität und Flexibilität sind in der heutigen temporeichen Geschäftswelt unerlässlich. Das Philips Pocket Memo Diktiergerät verleiht Ihnen die Freiheit zu arbeiten, wann und wo Sie möchten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
1
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AAA
Tiefe (imperial)
2.5 "
Höhe (imperial)
1 "
Breite (imperial)
5 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
128 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Wiederaufladbar
Ja
Lautsprecherleistung
0.22 W
Typ
Analogue
Audio
Frequenzbereich
400 - 5000 Hz
Weitere Suchbegriffe: diktier-gerät analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 846,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,96*
€ 1.095,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,85*
€ 1.091,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,52*
€ 1.057,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,49*
€ 1.035,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,68*
€ 1.007,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.