Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber
Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14712765
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     5110-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
780 mm
Dicke
75 mm
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,15*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,19*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,46*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,14*
Ähnlich
Twinco
5150-8
ab € 27,57*
Ähnlich
Twinco
5120-8
ab € 36,51*
Ähnlich
Twinco
5140-8
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.