Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Maxi Fry Einzelbild 1900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Maxi Fry Einzelbild 1900 W Weiß
Tefal Maxi Fry Einzelbild 1900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14606469
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FF1000
EAN/GTIN:
     3045386304165
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse tefal
friteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Friteusenkapazität
1 kg
Öl-Füllmenge
2.2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Filterung
Ja
Anzeige
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Energie
Leistung
1900 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.