Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex DJ756G Fresh Express Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Moulinex DJ756G Fresh Express Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14606448
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     DJ756G15
EAN/GTIN:
     3045388593352
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Zerkleinern und Reiben wird kinderleicht!
Noch nie war es einfacher, zu Ihren fünf Portionen Obst + Gemüse am Tag zu kommen! Dank der fünf integrierten Einsatzhalterungen können Sie mit dem Fresh Express + Mini-Zerkleinerer Gemüse, Obst, Käse oder Schokolade servierfertig direkt auf den Teller reiben (Reibekuchen & Parmesan), schneiden oder zerkleinern. Die Einsätze sind farblich markiert. So finden Sie den richtigen auf einen Blick und haben zusätzlich einen hübschen Farbtupfer in Ihrer Küche. Darüber hinaus ist der Fresh Express + Mini Mixer mit einem großen Einfüllschacht versehen, so dass Sie das Gemüse vorher nicht kleinzuschneiden brauchen. Sorgt dank des markanten rubinroten Finish, der praktischen Kabelaufbeawahrung, des kompakten Designs und der integrierten Accessoire-Aufbewahrung für einen perfekten Look auf Ihrer Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Elektrische Reibe
Produktfarbe
Rot, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.